絞り込み
ブランド
- 田淵電機
- テンパール工業(37)
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- RENOGY JAPAN(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- 三和製作所(1)
- Seeed Studio(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- SUNGZU(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- 水鏡(1)
- GB[制御機器](1)

電源切替ボックス
田淵電機¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
EIBS7用表示ユニット
田淵電機¥32,980税込¥36,2781台12日以内出荷表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ