絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- 田淵電機(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- RENOGY JAPAN(2)
- 電菱(1)

ソーラーパネル用押金具
未来工業(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
ミラメッシュブラケット
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
先端キャップ
未来工業¥769~税込¥846~1袋(20個)翌日出荷ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)材質軟質塩化ビニル製色黒
ハゼ式折板屋根取付金具
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ソーラーパネル用押金具
未来工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用押金具
未来工業(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用受金具
未来工業¥479税込¥5271個翌日出荷取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。質量(g)178表面処理溶融亜鉛めっき適合ボルト径M8・M10
ソーラーパネル用押金具
未来工業¥799税込¥8791個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。材質SUS304質量(g)36適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 太陽光部材支持金具
- 発電システム対応住宅盤
- 太陽光モジュール