ケーブルラック :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理 適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ 材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
249 税込274
当日出荷

ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで 材質ポリプロピレン
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5 許容静荷重(N[kgf])49[5] 適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合厚さ(mm)天井ボード:9~24 適合開口径(mm)Φ100
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
1個
689 税込758
当日出荷