絞り込み
エコロジープロダクト

レースウェイ(フラッシプレート用スペーサー)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥459税込¥5051袋(20個)当日出荷コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。 金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。適合DBC1DBC1U
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
Eハンガー・30H型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.1型30(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
分岐カバー
Panasonic(パナソニック)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ上向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥339~税込¥373~1個4日以内出荷垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ下向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.1
垂直エルボ下向き
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
盤接続金具用ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。質量(kg)0.01
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
本体開口部コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
ハンガーB
Panasonic(パナソニック)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷から6日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
水平クロスカバー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.13型30・45
水平ティーカバー
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.12型30・45
直角水平エルボカバー
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個5日以内出荷直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.12型30・45
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル
日新工業所¥3,198~税込¥3,518~1箱(10組)ほか4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質溶融亜鉛鍍金製
ステンレス パイプハンガー
日新工業所¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい材質ステンレス製 SUS304
亜鉛鍍金製パイプハンガー
日新工業所¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から5日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい材質溶融亜鉛鍍金製
ネジサポーター
ネグロス電工¥139税込¥1531個17日以内出荷2K-45の先端を90度曲げたもので、用途に応じて使い分けてください。切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。表面処理電気亜鉛めっき適合ナットRF型適合フランジ厚(mm)8以下