絞り込み
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5
- 0.3(28)
- 0.4(3)
- 0.5(20)
- 0.6(13)
- 0.7(3)
- 1(28)
- 1.2(2)
- 1.5(52)
- 1.6(3)
- 1.7(2)
- 1.8(5)
- 2(44)
- 3(87)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(199)
- 5.35(2)
- 8(4)
- 10(67)
- 25(5)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- SK11(1)
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。

LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED