絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電源タイプ
  • 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防雨(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
5未満・10~20未満・20~30未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2.8(1)
1・1.5・2.8
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • 岩崎電気(199)
  • 日動工業(196)
  • ハタヤリミテッド(124)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
  • 日機(42)
  • 三菱電機(38)
  • TRUSCO(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • MTO(24)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • SK11(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • フジマック(18)
  • エスコ(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
  • EARTH MAN(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26電球なしクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
    材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平行時約30質量(g)約320消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
  • E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26電球なしフレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
    材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.5m本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。?小形、軽量で持ち運びに便利です。乾電池での使用の他、お手持ちのUSB。Type-Cケーブルで、。パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
    材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
  • クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
    材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
  • 1LEDミニクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    1LEDミニクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
    用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)ブラック質量(g)24全光束(Lm)(最大)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
  • 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型E26 クリップライト ガード付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ180×D120定格消費電力(W)150アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mm電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1特殊用途防雨
  • 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    作業灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
    消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パネルライトシリーズ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED投光器

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDインテリアクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
    付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器