絞り込み
電源タイプ
- 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
- 6000~7000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
- 30000~40000未満(2)
- 50000以上(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 耐水(2)
- 防噴流(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
コード長さ(m)
- 1(2)
- 3(1)
- 5(1)
1・3・5
芯数
- 3芯(1)
3芯
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- モノタロウ(4)
- 日動工業(329)
- 岩崎電気(268)
- ハタヤリミテッド(131)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(18)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ポータブルバルーンライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥60,980税込¥67,0781台6日以内出荷コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000芯数3芯プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
PBF-250専用交換布シェード(10枚入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥18,980税込¥20,8781パック(10枚)6日以内出荷PBF-250専用交換布シェードです。本商品にはランプは付属しておりません。10枚入り材質ポリエステル色白寸法(幅W×高さH)(mm)330×176洗濯方法中性洗剤で手洗い
床置き台 黒 (PBF-250用)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷床置きで使用したり、引っ掛けての使用ができる床置台です。ポータブルバルーンライト(PBF-250SW)で使用材質鋼板質量(g)400備考組立式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×365×100
昼光色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
昼白色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
4灯可変作業ランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応