絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(19)
電源タイプ
  • 充電式(6)
  • 電源コード式(13)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(7)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(3)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(17)
  • 設置場所屋外(16)
防水性能
  • 防噴流(14)
  • 防沫(3)
  • 防滴(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(13)
2・5
芯数
  • 2芯(1)
  • 2芯・3芯兼用(3)
  • 3芯(1)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(329)
  • 岩崎電気(252)
  • ハタヤリミテッド(142)
  • 日機(71)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(59)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(30)
  • 富士倉(28)
  • ウシオライティング(22)
  • エスコ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • SK11(20)
  • フジマック(18)
  • EARTH MAN(15)
  • PROMOTE(プロモート)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
  • 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 作業灯

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ

    LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト防滴型

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270保護等級IP32芯数2色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用 アイリスオーヤマ

    LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】 固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。 防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.63保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ

    LED小型バルーンライト

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
    用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に質量(g)3400電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5定格消費電力(W)170-110全光束(Lm)強)22000/弱)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900保護等級IP65色温度(K)5000電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】 アイリスオーヤマ

    置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ

    三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス質量(g)4000定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35℃口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)300光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマ

    LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180保護等級IP55バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDベースライト AC式ワークライト

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)2保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDクランプライト専用ベース アイリスオーヤマ

    LEDクランプライト専用ベース

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
  • LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライトAC式【3000lm】

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器