絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 90~100未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・90~100未満
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
1・3
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(328)
  • 岩崎電気(270)
  • ハタヤリミテッド(131)
  • 日機(68)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エスコ(20)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(18)
  • WING ACE(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークライト 長輝ライトテック

    ワークライト

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
    用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。付属品専用充電器仕様電池残量・充電インジケーター付質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
  • 投光器用三脚 長輝ライトテック

    投光器用三脚

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
    用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
  • 3WAYワークライト 長輝ライトテック

    3WAYワークライト

    長輝ライトテック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
    用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED
  • LEDワークライト 長輝ライトテック

    LEDワークライト

    長輝ライトテック
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
    用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
  • R-01用乾電池ケース 長輝ライトテック

    R-01用乾電池ケース

    長輝ライトテック
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
    用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。その他本体品番:R-01質量(g)30タイプ電池ケース本数必要:5本サイズ(mm)73.8×19.5×70
  • WL-3300C用ACアダプター 長輝ライトテック

    WL-3300C用ACアダプター

    長輝ライトテック
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
    用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27
  • WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル 長輝ライトテック

    WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル

    長輝ライトテック
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。
    用途長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。仕様USB-TypeCその他本体品番:WL-1800C・WL-3300C質量(g)27タイプ充電ケーブルコード長さ(cm)100
  • R-01用充電ケース 長輝ライトテック

    R-01用充電ケース

    長輝ライトテック
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。
    用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。その他本体品番:R-01タイプ充電ケースサイズ(mm)86×23×77.5

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器