絞り込み
電球の種類
LED(3)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(2)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
90~100未満・100~200未満
コード長さ(m)
- 5(1)
5
芯数
- 3芯(1)
3芯
ブランド
- AKALOOK
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(253)
- ハタヤリミテッド(133)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(30)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(18)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る

NEWホースライト2 LED 丸形両面発光
AKALOOK¥57,980~税込¥63,778~1本7日以内出荷使用環境温度は-10~40℃・リールを巻いての点灯は発火の恐れがあるのでおやめ下さい・水中では使用しないで下さい・50m以上の接続は整流器の火災の恐れがあるのでおやめ下さい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい角度(°)発光:表面120・裏面120定格寿命(時間)50000材質(ホース)PVC周波数50/60共用ホース径(Φmm)12保護等級IP65相当保証期間1年間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
NEWホースライト2 LED用電源・整流器
AKALOOK¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(m)1.5周波数50/60共用電球の種類LED
エコマルLED
AKALOOK¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ