絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防雨(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
30~40未満
コード長さ(m)
  • 3(1)
3
ブランド
  • サンピース
  • 岩崎電気(198)
  • 日動工業(195)
  • ハタヤリミテッド(125)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
  • 日機(42)
  • 三菱電機(38)
  • TRUSCO(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • MTO(24)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • SK11(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • フジマック(17)
  • エスコ(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
  • EARTH MAN(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDハンガーチャージライト サンピース

    充電式LEDハンガーチャージライト

    サンピース
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
    付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパワーライト 三脚一灯式 サンピース

    LEDパワーライト 三脚一灯式

    サンピース
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。
    消費電力(W)30定格電圧(V)100電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器