絞り込み
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(5)
- 6000~7000未満(3)
- 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(5)
- 100~200未満(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(13)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- 日動工業(3)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(3)
- キタムラ産業(1)
- タイカツ(1)
- WING ACE(1)
- 三共コーポレーション(1)
電源タイプ
- 充電式(1)
- 電源コード式(9)
設置場所
屋内(6)
屋外(11)
屋内・屋外
防水性能
- 防噴流(5)
- 防沫(2)
- 防雨(2)
防噴流・防沫・防雨
コード長さ(m)
- 5
- 0.3(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 10(4)
芯数
- 2芯(3)
- 2芯・3芯兼用(5)
- 3芯(1)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(11)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
投光器 :「LED E39」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ
(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LED投光器 銀河Ⅱ
WING ACE¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ
TRAD クランプ式LED投光器
三共コーポレーション¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
45W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から8日以内出荷新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。設置場所屋外
LED投光器
タイカツ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 50W
キタムラ産業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110消費電力(W)50口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h全光束(Lm)4300保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-50W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4300電球の種類LED特殊用途防噴流
エコビックLED投光器 100W (作業用)
日動工業¥66,980税込¥73,6781台当日出荷付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4消費電力(W)100定格電圧(V)100口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式設置場所屋外使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
日動工業¥36,980税込¥40,6781台当日出荷バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本色グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8色グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
防災用40WLED作業灯セット
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16エコロジー商品省エネ・長寿命