カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 作業灯
- 投光器
- クランプ式投光器(15)
- スタンド式投光器(1)
- 投光器用替電球(8)
- 投光器
- 作業灯
- 照明
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
ブランド
投光器 :「LED E39」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。

LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球 【20000時間】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
LED交換球 ハイスペックエコビック
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)トラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858電球の種類LED
TRAD LED交換球
三共コーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
LED交換球 エコビック100W
日動工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 銀河Ⅱ
WING ACE¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ![[投光器用]LED電球 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)
[投光器用]LED電球
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ
WING ACE¥10,980税込¥12,0781個当日出荷寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
TRAD クランプ式LED投光器
三共コーポレーション¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ
矢田電気(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
45W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から8日以内出荷新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。設置場所屋外
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライトバルブ87W
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装質量(g)510種類70W(E39口金)使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)100V:81、200/242V:80定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
LED投光器
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110消費電力(W)50口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h全光束(Lm)4300保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-50W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4300電球の種類LED特殊用途防噴流
LED投光器 50W
キタムラ産業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
日動工業¥36,980税込¥40,6781台当日出荷バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本色グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8色グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。付属品落下防止ワイヤー×2仕様屋内型材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7色白タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。付属品落下防止ワイヤー×2仕様屋内型材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7色白タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309レンズワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21700比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ













![[投光器用]LED電球 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)