535件中 521~535件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
グリーン購入法適合
1個
98,900 税込108,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)100 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)17800 電球の種類LED
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス) 電源(V)100/200兼用 発光色昼白色 保護等級IP65 電線長さ(m)0.6 照度(Lx)(1m)85120 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2 定格光束(Lm)72300 配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

日動工業スクエアマックス480W
エコ商品
メタルハライド1000W以上の明るさ! サージプロテクター付 巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。 スキー場などで400V施設 対応も可能です。
消費電力(W)(100V)501、(200V)478 仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)14.4 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58 電線長さ(m)0.3(切放し) 光源LED480W 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2 入力電圧範囲(V)90~277 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)72300
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など 消費電力(W)(100V)80、(200V)80 仕様100℃ 高温対応 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2 タイプ業務用・屋外型 ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25 定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543 色温度(K)5000 照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150 寿命球:25000時間 使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123 防水仕様IP65 アズワン品番64-5061-91 入力電圧範囲(V)100~240 明るさ水銀灯200W以上 ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100V/200V 入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3 定格光束(Lm)9840 電球の種類LED
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など 消費電力(W)(100V)120、(200V)119 仕様100℃ 高温対応 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2 タイプ業務用・屋外型 ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25 定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63 色温度(K)5000 照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235 寿命球:25000時間 使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9 防水仕様IP65 アズワン品番64-5061-38 入力電圧範囲(V)100~240 明るさ水銀灯400W以上 ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100V/200V 入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3 定格光束(Lm)16300 電球の種類LED
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など 消費電力(W)130 入力電圧(V)100/200~242対応 仕様口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 材質【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル 質量(kg)5.9 取付角度:エニーポジション(制限なし) タイプ超広角 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 ビームの開き(°)150(鉛直面上)、140(水平面上) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000K相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 定格光束(Lm)17600
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLED小型投光器
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
4,998 税込5,498
92日以内出荷

消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8 保護等級IP43 使用場所屋外 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7900 電球の種類LED
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6 カバー色乳白 定格電源AC100/200V RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1台
7,398 税込8,138
30日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6206
規格#6206 部品名称ベアリング 6206 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.3MB) 図解NoSSA-Z600MA 分配器部品_No.37、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.37、SSA-Z600V 分配器部品_No.37、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.7、SSA-Z600VT 分配器部品_No.37、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.37、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.7、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.53、SSA-Z600 分配器部品_No.37、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.62、SSA-Z600T 分配器部品_No.37、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.37
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0 入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)60 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)5000 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15000 電球の種類LED 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
5日以内出荷

グリーン購入法適合
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

グリーン購入法適合
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷