絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(10)
  • 設置場所屋外(16)
電源タイプ
  • 電源コード式(10)
  • 電源直結式(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(6)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(6)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(20)
耐水・防噴流
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.4(3)
  • 0.5(18)
  • 0.6(7)
  • 1(16)
  • 2(22)
  • 2.8(1)
  • 3(32)
  • 4(1)
  • 5(13)
  • 10(1)
  • 25(3)
芯数
  • 3芯(10)
3芯
ブランド
  • 日動工業(14)
  • KMネクスト(4)
  • 日機(3)
  • 岩崎電気(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 三菱電機(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
日動工業・KMネクスト・日機・岩崎電気・ハタヤリミテッド・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(10)
屋外
屋外(16)
  • 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明などセット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.6消費電力(W)約20コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)発光色昼白色アーム長さ(mm)(ライト除く)約300色温度(K)5000明るさ(Lm)約2100RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>95照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト30W

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットライト常設用白 日動工業

    フラットライト常設用白

    日動工業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)コード長さ(m)1.5風速(m/s)設計許容:60芯数3芯防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)電源タイプ電源直結式使用場所屋内外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
    質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
  • LED投光器 常設用フラットライト50W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト50W

    日動工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000明るさ(Lm)8020エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 挟角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 挟角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)40.3(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66平均演色評価数(Ra)70コード長さ(mm)1500(キャブタイヤケーブル/器具外)保護等級IP65芯数3同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.8(200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)電源タイプ直結式使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)6000電球の種類LED配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
  • 点滅仕様電源ケーブル ハタヤリミテッド

    点滅仕様電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • エコビック投光器50W(常設用) 日動工業

    エコビック投光器50W(常設用)

    日動工業
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
    仕様バイスなし(球付属)質量(kg)2電圧(V)AC100/200消費電力(W)50電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)6850電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビック投光器20W(常設用) 日動工業

    エコビック投光器20W(常設用)

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
    仕様バイスなし(球付属)質量(kg)1.1電圧(V)AC100/200消費電力(W)20電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)2780電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 看板照明 1.5Mケーブル 日機

    看板照明 1.5Mケーブル

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。
    用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など奥行(mm)122電源(V)AC100-240コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    11,980税込13,178
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力37.5色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    16,980税込18,678
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力75色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    17,980税込19,778
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力45色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    27,980税込30,778
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機

    LED照明 屋外用小型投光器 灯具

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    32日以内出荷
    段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242コード長さ(mm)1500保護等級IP65芯数3芯色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用、質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220エコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 日動工業

    フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    28日以内出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト20W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様) 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様)

    日動工業
    42,980税込47,278
    1台
    28日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.1タイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • フラットライト常設用白 重耐塩仕様 日動工業

    フラットライト常設用白 重耐塩仕様

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    28日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットライト常設用黒 重耐塩仕様 日動工業

    フラットライト常設用黒 重耐塩仕様

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    28日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

    日機
    49,980税込54,978
    1台
    34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色

    日機
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷から34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビック投光器40W(常設用) 日動工業

    エコビック投光器40W(常設用)

    日動工業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
    仕様バイスなし(球付属)質量(kg)1.9電圧(V)AC100/200消費電力(W)40電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)5560電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式投光器特集
おすすめ人気ランキング
設置式投光器