カテゴリ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
作業灯
投光器
設置式投光器
絞り込み
設置場所
屋内
(8)
屋外
(5)
電源タイプ
電源コード式
(13)
明るさ(Lm)
300~400未満
(1)
400~500未満
(2)
700~800未満
(2)
900~1000未満
(2)
1000~1500未満
(4)
1500~2000未満
(2)
2000~3000未満
(3)
3000~4000未満
(3)
4000~5000未満
(2)
10000~20000未満
(5)
30000~40000未満
(1)
消費電力(W)
5未満
(1)
5~10未満
(7)
10~20未満
(6)
20~30未満
(2)
30~40未満
(3)
60~70未満
(1)
100~200未満
(4)
200~300未満
(1)
電球の種類
LED
(14)
防水性能
耐水
(6)
防噴流
(4)
防浸
(8)
耐水・防噴流・防浸
コード長さ(m)
2
0.4
(3)
0.5
(18)
0.6
(5)
0.7
(1)
1
(15)
1.5
(26)
2.8
(1)
3
(44)
4
(1)
5
(7)
10
(2)
20
(1)
25
(3)
芯数
2芯
(1)
3芯
(2)
2芯・3芯
ブランド
日機
(11)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(7)
日動工業
(1)
日機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(12)
グリーン購入法適合
(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(14)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
作業灯
投光器
設置式投光器
設置式投光器
19
件中 1~19件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
設置場所
」
から絞り込む
屋内
(8)
屋外
(5)
コード長さ(m):
2
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(4件のレビュー)
¥
13,980
税込
¥
15,378
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途
看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バスケットへ
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(5件のレビュー)
¥
8,998
税込
¥
9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途
看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バスケットへ
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(7件のレビュー)
¥
4,098
税込
¥
4,508
1台
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途
駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約0.95
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
20
角度(°)
ステー調節:約300
コード長さ(m)
約2(アース付3芯)
全光束(Lm)
約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
芯数
3
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×84個
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)
¥
5,998
税込
¥
6,598
1個
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途
納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類
LED
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約4500
コード長さ(m)
約2(アース線付き)
入力電圧(V)
AC85-265
周波数
50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
LEDチップ×112
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
本体質量(kg)
約0.95
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
使用場所
屋外
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バスケットへ
高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(2件のレビュー)
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1台
当日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途
工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに
入力電圧(V)
AC90~305
ランプ効率(Lm/W)
160
周波数
50/60Hz兼用
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バリエーション一覧へ(2)
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
9,598
税込
¥
10,558
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途
看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容
灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質
鉄+アルミ
質量(kg)
約3.3
消費電力(W)
約30
コード長さ(m)
約2(アーム内配線0.6mを含む)
アーム長さ(mm)
約600(ライト除く)
色温度(K)
5000(昼白色)
電源タイプ
AC 電源コード(プラグなし)
使用場所
屋内
明るさ(Lm)
約3150
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
>95
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
動作電圧(V)
AC85~265
バリエーション一覧へ(2)
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途
庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
約2 (アース線つき)
全光束(Lm)
約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)
約3.4
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
電球色(3000K)
光源
LEDチップ×600個
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内
作業温度範囲(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
>80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
材質(灯具)
ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節
(ステー)約180
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バスケットへ
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)
日機
¥
15,980~
税込
¥
17,578~
1台
当日出荷
から
翌日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途
工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP67
電源タイプ
電源コード式
期待寿命(時間)
使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電源コード(m)
2(プラグ付)
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100~120
エコロジー商品
省エネ
バリエーション一覧へ(2)
スリム型防水LEDライト 2mケーブル
日機
¥
5,298
税込
¥
5,828
1個
欠品中
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途
低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
付属品
プラグ付2mケーブル(2M+P)
長さ(mm)
300
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3
適合規格
CE、PSE
ケーブル長(m)
2(プラグ付ケーブル)
使用温度(℃)
-40~40(ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)
380
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
電源タイプ
電源コード式
カバー色
乳白色
使用場所
低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
期待寿命(時間)
使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
17,980~
税込
¥
19,778~
1台
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
長寿命
バリエーション一覧へ(2)
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
29,980~
税込
¥
32,978~
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途
工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バリエーション一覧へ(2)
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
29,980~
税込
¥
32,978~
1台
5日以内出荷
から
8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
12
スイッチ
有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)
1030
電源コード(m)
2(プラグ付)
保護等級
IP67(ヘッドケース内のみ)
照度(Lx)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バリエーション一覧へ(3)
エコビックLED投光器 100W (常設用)
日動工業
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
4日以内出荷
電球の種類
LED
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
2
付属品
M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)
100/200
口金
E39
定格電流(A)
(100V/200V)1.0/0.5
芯数
2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
133
使用電線
VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状
切放し
光色
昼白色
バリエーション一覧へ(4)
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1台
5日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
7
全光束(Lm)
770
電源コード(m)
2
保護等級
IP67(ヘッドケースのみ)
色温度(K)
5700
照度(Lx)
4160
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バリエーション一覧へ(3)
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
18,980~
税込
¥
20,878~
1台
5日以内出荷
NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
用途
工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バリエーション一覧へ(3)
スリム型防水LEDライト 2mケーブル
日機
¥
10,980~
税込
¥
12,078~
1台
6日以内出荷
から
30日以内出荷
プラグ付2mケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(3)
筒型防水LEDライト NLMシリーズ
日機
¥
33,980~
税込
¥
37,378~
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2(プラグ付)
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
電源タイプ
電源コード式
環境温度範囲(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類
LED
エコロジー商品
長寿命
バリエーション一覧へ(2)
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
23,980
税込
¥
26,378
1台
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類
LED
保護等級
IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)
6
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
430
電源コード(m)
2(プラグ付)
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)
1750
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100
スイッチ
有(トグルスイッチ)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バスケットへ
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付
日機
¥
16,980~
税込
¥
18,678~
1台
5日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
6
スイッチ
有(タッチスイッチ)
全光束(Lm)
430
電源コード(m)
2(プラグ付)
保護等級
IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)
5700
照度(Lx)
1750
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バリエーション一覧へ(2)
『投光器』には他にこんなカテゴリがあります
クランプ式投光器
クリップ式投光器
スタンド式投光器
設置式投光器
三脚式投光器
投光器用スタンド
投光器用替電球
投光器部品・オプション
おすすめ人気ランキング
充電式投光器