絞り込み
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
- 5000~6000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 70~80未満(1)
コード長さ(m)
- 10(1)
芯数
- 2芯・3芯兼用(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- NEXcell(1)
- CRUISE(クルーズ)(1)
TRUSCO・ハタヤリミテッド・NEXcell・CRUISE(クルーズ)
「電球の種類」から絞り込む

LED

投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381台当日出荷投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
T型スタンド
CRUISE(クルーズ)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。消費電力(W)32.9全光束(Lm)5000色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式投光器ランタン三脚
NEXcell¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDロングライトスタンド
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター質量(kg)16色昼白色消費電力(W)72定格電圧(V)100全光束(Lm)7200周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2照明装置18W直管型LEDランプ×4芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3C(接地付)色温度(K)5000コンセント仕様2P15A125V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ