絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ライテックス(ムサシ)(66)
  • エスコ(45)
  • ELPA(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(41)
  • DAISHIN(大進)(27)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • DXアンテナ(14)
  • EARTH MAN(13)
  • ムサシ(13)
  • サンワダイレクト(11)
  • ダンケ(9)
  • 日動工業(7)
  • ツインバード(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
  • JTT(5)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(21)
  • 設置場所屋外(10)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(22)
  • 明暗(15)
消費電力(W)
  • 5未満(36)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 300~400未満(1)
設置方式
  • その他(8)
  • ねじ止め(3)
  • クランプ(5)
  • バンド(2)
灯数
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 8(4)
1・2・3・8
電球の種類
  • 電球の種類LED(24)
  • 電球の種類ハロゲン(3)
  • 電球の種類ビーム電球(1)
  • 電球の種類レフランプ(1)
LED・ハロゲン・ビーム電球・レフランプ
保護等級
  • IP44(9)
  • IP55(2)
  • IP65(1)
  • IPX4(1)
IP44・IP55・IP65・IPX4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(21)
屋外
屋外(10)
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式オーム電機(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LED
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4オーム電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED
LEDセンサーライト1灯 オーム電機LEDセンサーライト1灯オーム電機(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1
防犯センサーライト コンセント式 オーム電機防犯センサーライト コンセント式オーム電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・ 常時点灯モード…常時点灯します・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります 検知範囲は最大約140°、最長約8m 光源色は昼光色 保護等級はIP44の防じん防まつ形 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機LED明暗人感センサー式ナイトライトオーム電機(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色オーム電機(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサーオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LED
LED明暗センサー式ナイトライト オーム電機LED明暗センサー式ナイトライトオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LED
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
強力な明るさ、1000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約570(電源コード含む)外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)10 1.0以下(待機時)全光束(Lm)1000センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外取扱説明書(3.53MB)電球の種類LED
明暗・人感センサー式ナイトライト オーム電機明暗・人感センサー式ナイトライトオーム電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置 周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯) 耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内灯数3人感センサ検出距離(m)最大約3人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)電球の種類LED
LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色オーム電機(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED
LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機LEDスイッチ式ナイトライトオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます 明るさ約45ルーメン 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯オーム電機
889税込978
1個
3日以内出荷
暗くなって人が近づくと自動点灯LEDを上向きにして周囲を明るくLEDを下向きにして足元を明るく明るさ約65ルーメンコンセントに差し込むだけ
質量(g)約59電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65点灯保持時間約10秒人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°
ナイトライト停電対応 オーム電機ナイトライト停電対応オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色オーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LED
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6質量(g)約87電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)光源白色LED×6個(交換不可)
LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン オーム電機LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメンオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
スイッチでON/OFFLEDを上向きにして周囲を明るくLEDを下向きにして足元を明るく明るさ約65ルーメンコンセントに差し込むだけ
質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5スイッチON-OFF本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65
LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)光色電球色灯数8人感センサ検出距離(m)最大4人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)電球の種類LED
薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 オーム電機薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色オーム電機(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です スイッチ式なので不要な時は消灯できます 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず)質量(g)65電源AC100V50/60Hz光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可)センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)質量(g)約87電源AC100V50/60Hz光源白色LED×6個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感
明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン オーム電機明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメンオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
暗くなると自動点灯LEDを上向きにして周囲を明るくLEDを下向きにして足元を明るく明るさ約65ルーメン(最大)周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)全光束(Lm)約65 (最大)
防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネルオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに 保護等級はIP65の耐じん防噴流形 コード長は約3.3m 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書質量(g)約400g(本体のみ)種類アモルファスシリコン太陽電池出力3.65V/250mAコード長さ(m)約3.3保護等級IP65(耐じん防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)使用周囲温度(℃)-25~+50取扱説明書(2.53MB)
LEDナイトライト 明暗センサー オーム電機LEDナイトライト 明暗センサーオーム電機
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内灯数8電球の種類LED
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15質量(g)58電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)光源白色LED×1個(交換不可)設置方式コンセント差し込み
ナイトライト センサー コンセント式 オーム電機ナイトライト センサー コンセント式オーム電機
779税込857
1個
当日出荷
コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)質量(g)約48電源AC100V50/60Hz定格差込口:1500W 15A本体寸法(mm)約64×54×26光源米国Cree社製 白色LED1灯
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色オーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED
ナイトライト停電対応 オーム電機ナイトライト停電対応オーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色オーム電機
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)電球の種類LED
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時)質量(g)68電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず)光源LED×9個(交換不可)
LEDセンサーライト 2灯 保護等級IP55 オーム電機LEDセンサーライト 2灯 保護等級IP55オーム電機(2件のレビュー)
取扱い終了
人感・明暗センサーで人や車などの動きを検知して自動点灯するLEDセンサーライト お出迎えライトとして、防犯対策に、カーポートの誘導灯に 点灯開始照度調整が可能 点灯時間調整が可能 IP55の防水仕様で屋外にも設置可 クランプ式設置もできます
付属品保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約3本体質量(g)約650(コードを含む)定格消費電力(W)18全光束(Lm)1200保護等級IP55光源高輝度LED(交換はできません)検知距離(m)前方9、両側3(高さ2.5)センサー感知方式明暗・人感エネルギー消費効率(Lm/W)66.6検知方式焦電型赤外線方式設置場所屋内光色昼白色灯数2点灯時間調整:約10秒、1分、5分、10分、15分取扱説明書(2.21MB)電球の種類LED
LEDセンサーライト コンセント式 オーム電機LEDセンサーライト コンセント式オーム電機(3件のレビュー)
取扱い終了
明るさを求める方におすすめのコンセント式 明かりの欲しい場所に角度調節可能 光源色は昼光色 保護等級IP44の防じん防まつ形 検知範囲は最大約180°、最長約12m 点灯時間は約5秒~5分に調節可能
用途玄関前に、通路や階段に、ガレージに電球の種類LED設置場所屋内、屋外(防じん防まつ形IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)106.6定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約3光源色昼光色センサー感知範囲取り付け高さ約2mの場合、最長約12m、最大約180°点灯時間約5秒~5分調節可能モード切替昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗いときのみ点灯)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台×1個、L形ボルト×1本(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書取付寸法(mm)(クランプ)厚さ:最小約15/最大約100、パイプ径:最小約30/最大約85
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
取扱い終了
暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.2(点灯時)質量(g)42電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×81×33(プラグ含まず)光源LED(交換不可)
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
取扱い終了
暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯、周囲の明るさで光の強さを自動調整ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.2(点灯時)質量(g)34電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×54×34(プラグ含まず)光源LED(交換不可)
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
取扱い終了
周囲の暗さに応じて光の強さを自動調整する、明暗センサー付き壁コンセントに差込むだけの簡単設置点灯色は橙色です。
消費電力(W)約0.2(点灯時)電源AC100V50/60Hz光源橙色LED×1個(交換不可)
LEDナイトライト明暗人感ドーム型 オーム電機LEDナイトライト明暗人感ドーム型オーム電機(1件のレビュー)
取扱い終了
ナイトライトが壁コンセントを包み込む独自設計壁面にフィットし一体感のあるデザインホコリの進入も防ぎ、しっかり固定広角ドーム型周囲が暗くなり、人が近づくと約60秒間点灯絶縁カバー付プラグ点灯色は昼白色
消費電力(W)約0.8(点灯時)質量(g)約70電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×90×42(プラグ含まず)光源白色LED×4個(交換不可)LED色ホワイト
LEDナイトライト明暗ドーム型 オーム電機LEDナイトライト明暗ドーム型オーム電機
取扱い終了
ナイトライトが壁コンセントを包み込む独自設計壁面にフィットし一体感のあるデザインホコリの進入も防ぎ、しっかり固定広角ドーム型周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯絶縁カバー付プラグ点灯色は昼白色
消費電力(W)約0.8(点灯時)質量(g)約70電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×90×42(プラグ含まず)光源白色LED×4個(交換不可)LED色ホワイト
LEDナイトライト明暗人感薄型 オーム電機LEDナイトライト明暗人感薄型オーム電機(2件のレビュー)
取扱い終了
ナイトライトが壁コンセントを包み込む独自設計壁面にフィットし一体感のあるデザインホコリの進入も防ぎ、しっかり固定すっきり薄型周囲が暗くなり、人が近づくと約60秒間点灯絶縁カバー付プラグ点灯色は昼白色
消費電力(W)約0.8(点灯時)質量(g)約62電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×90×18(プラグ含まず)光源白色LED×4個(交換不可)LED色ホワイト
コンセント式センサーライト