LEDナイトライト
暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯、周囲の明るさで光の強さを自動調整ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.2(点灯時)
質量(g)34
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×54×34(プラグ含まず)
光源LED(交換不可)
内容量1個
センサーライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53407708 | NIT-AL1DA | 26477318 | NIT-ALA6JY-WL |
![]() |
LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 | オーム電機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |