縫製用品 :「パッチワーク用定規」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
色柄の上でも見やすいバックカラーつき。背景に色をつけることで、目盛や数字の入っている箇所がひと目で分かり、濃い色の布地や柄物の布地の上でもより見やすくなりました。また、定規の端の目盛の背景「カラーライン」は、縫いしろ幅にあわせた7 mmなので、縫いしろをとる作業も楽にできます。製図、型紙作り、キルティングライン、印つけなどペンを使っての作業に最適なすっきり見やすい平行線&角度線が入ったシンプルな定規です。
材質アクリル樹脂
寸法(mm)25×2
サイズ細幅
質量(g)8.4
寸法(cm)15
アズワン品番62-4090-17
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
本場アメリカのキルターも愛用するオムニグリット定規。
2色の目盛り、左右対称の角度など使いやすい工夫がいっぱいです。
寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
パッチワーク作業の 30 度および 60 度のカットに最適です。パッチワーク、キルトのピース作成、型紙、製図を作成する場合に大変便利です。取り扱いが簡単なため、三角形、半三角形、ひし形、台形、または六角形を測定および切断する際に、初心者にも専門家にも大変便利なツールです。
材質アクリル
厚さ(mm)5
角度(°)60
寸法(幅W×高さH)(cm)20×18
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
立体縫製の技術により実現。
指の形にぴったりフィットしたこれまでにない形の皮シンブルです。
トップからサイド前継ぎ目がなく、腹側は全面二重皮で安心です。
赤い目盛りの印字を中心に、プラスチックパーツを張り合わせ加工しているので消えることはありません。
用途メモリ張合せ
ボビン28個を収納できるコンパクトな専用ボックス。
透明ケースで見やすく、糸を絡めずに整理できます。
家庭用ボビン(半回転用・全回転用・モナミ)、工業用ボビン(通常サイズ)に適応。
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
両面サンドペーパーには布にしるしをつけるとき、布を逃がさずに正確にラインを引くことができます。表はアイロン台としてご使用ください。
仕様両面サンドペーパー
タイプダブル
寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
等間隔でのしるし付けに便利・大好評のハンドソーイングゲージに、ミニタイプが登場!!
片側に1cm刻みで切れ込みが有り、通常タイプと仕様は異なること無く非常に便利にお使い頂けます。
手縫い、ステッチの目じるしやボタンホールの位置、縫い代などのしるし付けが容易にできます。
何度も、同じ長さを測ったりする時に非常に効率良く、とても作業がはかどります。
キルティング(キルト)、パッチワークなどの作品づくりに大活躍です。
軽くてしなやかな素材でできていますので、大きな定規だとわずらわしいような、細かい部分を測る際にも便利です。
用途しるし付け
色ホワイト
測定範囲(cm)最大10
寸法(cm)6.5×4
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。
針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。
独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。
手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。
自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。
ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。
モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。
押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。
レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜(クイック下糸セット)
質量(kg)9.8
電源(V)100
消費電力(W)65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。