コンピューターミシンとは、モーターの回転速度やミシン針の位置をコンピューターで制御・調整しているミシン。従来の電子ミシンと比べて、縫う模様を変更した際の縫い幅や送り量を自動調節したりボタンホールの縫い方も左右の縫い目に違いが出ないなど細かい調整が自動で行えます。コンピューターミシンは洋品店やお直し店、家庭でも活躍する道具です。一度に縫える枚数や、縫い模様の種類は機種によって異なるため用途によって適切なものを選びましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンピュータミシン JUKI

    コンピュータミシン

    JUKI(2件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    欠品中
    従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
    質量(kg)9.0(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライトステッチ縫い模様全20種類縫製仕様スピード900針/分

ミシン本体/裁断機/検針機』には他にこんなカテゴリがあります

コンピューターミシン