2ページ目: ミシン・裁断機用部品/補修用品
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用
番手#90
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合9~11号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)15
構成60s 1×2
強度(Nm)6.8
ニットやトリコットなど伸縮性の高い生地用の針です。針先が丸くなっていますので、地糸切れの心配がありません。
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。
用途ジーンズステッチ
長さ(m)150
材質ポリエステル
方向左ねじり
伸度(%)18
針規格ミシン針(14)
構成20s 1×3
番手20
繊度(dtex)910
伸長力(N)[gf]34.7[3540]
刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。
このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
用途ミシン刺しゅう
材質ポリエステル
方向左ねじり
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品
長さ(m)2000
番手#30
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 1×3
強度(Nm)29.9
厚手のデニム、レインコート地など厚手の生地用の針です。穴先がスリム形状になっていますので、生地を切らずにスムーズに張りが通ります。
太番手のため、針穴や溝が大きいので、太い糸の使用も可能ですが、#30~#40の糸を標準としてください。
番手#16
1セット(5本)
¥379
税込¥417
当日出荷
長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン100%
方向片撚り
伸度(%)35
針規格ルーパー用/下糸用
構成122dtex 1×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)260
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い
材質ナイロン(モノフィラメント)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アイロン・プレス機のメッキ部に発生する錆や頑固なコゲつきがきれいに取れるペーストクリーナーです。
金属表面を平滑に仕上げ、錆の発生を防ぎます。
1本(55g)
¥659
税込¥725
当日出荷
用途家庭用・職業用
幅(mm)9.2
直径(Φmm)21.2
内径(Φmm)6.0
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
無色・無臭で酸化安定性に優れた最もクリーンなオイルで、本縫ミシンの潤滑、レザー、合成皮革などの平滑に好適です。
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
長さ(m)2000
番手120/2
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)
定格入力(W)120
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ラージアイ形状(糸穴2番手拡大、滑らかな糸穴表面)、貫通抵抗低減新形状(生地に優しい横穴寸法、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用ロックミシン針
作業がしやすいペン型ホルダー底にマグネット付
仕様家庭用業務用ミシン兼用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手1
長さ(m)600
材質ポリエステル100%
1冊
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
ブラインドのひもなどに。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2157-65
1巻
¥820
税込¥902
当日出荷
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。