絞り込み
ベルト長さ(mm)
- 360
- 250(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 320(1)
- 1016(1)
- 1041(1)
- 1067(1)
- 1092(1)
- 1118(1)
- 1143(1)
- 1168(1)
- 1194(1)
- 1219(1)
- 1245(1)
- 1730(1)
- 1915(1)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)

MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18