絞り込み
適合径(Φmm)
- 25
- 10(23)
- 13(20)
- 16(24)
- 19(28)
- 20(6)
- 22(5)
- 32(196)
- 34(7)
- 35(202)
- 35~43(3)
- 38(36)
- 40(14)
- 42.7(7)
- 45(20)
- 48.6(8)
- 50(10)
- 60(5)
- 600(3)
- 800(3)
- 適合径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- フジテック・ジャパン(15)
- ハイロジック(10)
- TRUSCO(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- APLUS(クマモト)(5)
- トップウォーター(5)
- エスコ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- NewHikari(3)
- アトムリビンテック(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
形状

直止(40)

直通(38)
材質
- SUS304(11)
- SUS316(8)
- スチール(7)
- 亜鉛合金(44)
- 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(23)
13(20)
16(24)
19(28)
25
32(196)
35(202)
38(36)
40(14)
45(20)
適合径(Φmm)をもっと見る

ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ステンレスブラケット 首長
(8件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
プロケアーブラケットブラック
フジテック・ジャパン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト色ブラック呼び寸法(mm)25寸法A(mm)64.8寸法E(mm)20寸法B(mm)4.2仕上黒塗装寸法I(mm)20寸法G(mm)47
横受
WAKI(和気産業)¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷パイプを受ける両端の金具です。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別止材質亜鉛ダイキャスト形状直止
横受 補強用
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
NewHikari クローム首長ブラケット
NewHikari(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
A型首長ブラケット
ハイロジック¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
真鍮ブラケット 菱形 止
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。 壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !! アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
ハングブラケット ブラック
NewHikari¥649税込¥7141個3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
Y型ブラケット ブラック
NewHikari¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
A型ブラケット
ハイロジック¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から3日以内出荷芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ