長沢製作所
室内用レバーハンドル re
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
材質
亜鉛合金
色
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)
30~40
ハンドル操作角度(°)
レバーハンドル:25
バックセット(mm)
60
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03458678
TXS-B10W-WB BS60
¥
7,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください