絞り込み
適合径(Φmm)
- 35
- 10(22)
- 13(19)
- 16(24)
- 19(27)
- 20(6)
- 22(5)
- 25(59)
- 32(190)
- 34(7)
- 35~43(3)
- 38(34)
- 40(14)
- 42.7(7)
- 45(20)
- 48.6(7)
- 50(10)
- 60(5)
- 600(3)
- 800(3)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- TOTO(12)
- WAKI(和気産業)(30)
- エスコ(2)
- シロクマ(126)
- ハイロジック(18)
形状

L受(47)

L止(18)

L通(10)

ブラケットエンド(28)

ブラケットコーナー(30)

直受(28)

直止(20)

直通(8)
材質
- ABS樹脂(4)
- アルミニウム(17)
- ステンレス(21)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 亜鉛合金(140)
- 木材(4)
- 黄銅(真鍮)(4)
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(22)
13(19)
16(24)
19(27)
25(59)
32(190)
35
38(34)
40(14)
45(20)

A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
壁付ブラケット ファイン
ハイロジック(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂形状L受仕上アクリル焼付塗装適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
室内手すり用金具 エンド
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
A形ブラケット直通 BR-104
シロクマ(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりNES エンドエルボ
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157
シロクマ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ仕様用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すり35 壁受
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
UP形ブラケットエンド BR-187
シロクマ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3×16仕様抗菌材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット直止 BR-605
シロクマ(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すりNES 壁受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
エンドブラケット脱着タイプ
ハイロジック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
C形ブラケットL受 BR-600
シロクマ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用 直付ブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
ぬくもり手すり35 直受
WAKI(和気産業)¥619税込¥6811個翌々日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
C形ブラケット自在コーナー BR-608
シロクマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー
C形ブラケットコーナー BR-606
シロクマ(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷用途手摺のコーナー部材付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
ぬくもり手すりNES 壁受止め
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES エンドキャップ
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直受
WAKI(和気産業)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
スリムブラケット出隅止 BR-664
シロクマ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL長受 BR-607
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
E型ブラケット出隅止
シロクマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用 エンドブラケット
ハイロジック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状ブラケットエンド取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
手すり用 壁付ブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
六甲 Φ35用 ブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から5日以内出荷木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりNES L型エルボ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
脱着ブラケット(右) BR-78R
シロクマ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から4日以内出荷ドア部分も連続手すり。付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質ステン形状L通適合径(Φmm)35左右区別右
C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615
シロクマ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅フレキシブル角度調整範囲最大上方63°、下方53°
スリムブラケット平止 BR-662
シロクマ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状平止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケットL直止 BR-661
シロクマ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状L直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)