絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(172)
- ECLE(マツ六)(71)
- フジテック・ジャパン(48)
- エスコ(46)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(42)
- 八幡ねじ(29)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- スリーナイン島野(22)
- TOTO(21)
- ACE(エース)(19)
- NewHikari(19)
- ノダ(14)
- ケージーパルテック(10)
- TRUSCO(8)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- アトムリビンテック(8)
- タキヤ(7)
- トップウォーター(7)
- ブランドをもっと見る
材質
エコロジープロダクト
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
「適合径(Φmm)」から絞り込む

ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
セフティブラケット2ツ穴
ACE(エース)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。付属品取付ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12材質SUS304形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
F型ブラケット 150
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付種別通材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンレスブラケット 首長
(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
25mm ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付エスコ品番EA951EW-11材質ステンレス(SUS304)プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
A形ブラケットL受 BR-140
シロクマ(17件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
壁付ブラケット ファイン
ハイロジック(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂形状L受仕上アクリル焼付塗装適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
システム手すり35 Eブラケット横型
ECLE(マツ六)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から翌々日出荷横型ブラケットのスタンダード品です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
いたわりエコ手すりブラケット 32用
OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。適合本体品番:86645色ブラウン直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157
シロクマ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ仕様用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりNES エンドエルボ
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
室内手すり用金具 エンド
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
A形ブラケット直通 BR-104
シロクマ(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
プロケアーブラケットブラック
フジテック・ジャパン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト色ブラック呼び寸法(mm)25寸法A(mm)64.8寸法E(mm)20寸法B(mm)4.2仕上黒塗装寸法I(mm)20寸法G(mm)47
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すり35 壁受
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりNES 壁受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受