絞り込み
適合径(Φmm)
- 10(6)
- 13(5)
- 16(5)
- 19(9)
- 25(15)
- 32(16)
- 38(2)
ブランド
- フジテック・ジャパン
- モノタロウ(1)
- シロクマ(172)
- ECLE(マツ六)(71)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(41)
- 八幡ねじ(28)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- スリーナイン島野(22)
- TOTO(21)
- ACE(エース)(19)
- NewHikari(19)
- エスコ(18)
- ノダ(14)
- ケージーパルテック(10)
- TRUSCO(8)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- アトムリビンテック(8)
- タキヤ(7)
- トップウォーター(7)
- ブランドをもっと見る
形状

L受(4)

直止(27)

直通(26)
材質
- SUS304(4)
- スチール(16)
- 亜鉛合金(43)
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(6)
13(5)
16(5)
19(9)
25(15)
32(16)
38(2)

プロケアーブラケットブラック
フジテック・ジャパン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト色ブラック呼び寸法(mm)25寸法A(mm)64.8寸法E(mm)20寸法B(mm)4.2仕上黒塗装寸法I(mm)20寸法G(mm)47
ブラック吊下げブラケット
フジテック・ジャパン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック
フジテック・ジャパン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト色ブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ
フジテック・ジャパン¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
天板用手摺ブラケット
フジテック・ジャパン¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)50取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。形状L受耐荷重(kg)25
ステンレス 角座
フジテック・ジャパン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)材質SUS304仕上生地
ステンレス 頭
フジテック・ジャパン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)用途規格(mm)材質SUS304仕上クロームメッキ