絞り込み
ブランド
  • Zebra Technologies
  • モノタロウ(152)
  • CAPTAIN STAG(1,522)
  • cotta(1,706)
  • EBM(江部松商事)(7,390)
  • MAGIQ(東京堂)(1,416)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • TKG(3,774)
  • エフピコ(1,707)
  • カネ大白木屋(1,370)
  • カンダ[厨房用品](1,572)
  • ストア・エキスプレス(1,365)
  • スリーライン(1,602)
  • トレード(6,152)
  • パール金属(3,720)
  • ヤマニパッケージ(2,012)
  • リスパック(3,959)
  • 常磐精工(1,662)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,777)
  • 福井クラフト(4,973)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーブルトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    テーブルトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    レジンリボン 5095 Resin
    用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
  • ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式) Zebra Technologies

    ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式)

    Zebra Technologies
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    6日以内出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
    用途ラベルプリンター仕様【出力スピード】最大102mm/秒幅(mm)33.8~109.2(インクリボン)質量(kg)1.1長さ(m)最大74(インクリボン)内径(Φmm)12.7(インクリボン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191インターフェースUSB 2.0(標準)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)色数モノクロ(1色)
  • テーブルトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    テーブルトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    ワックス/レジンリボン 3200Wax/Resin
    用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
  • デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    デスクトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    レジンリボン 5095 Resin
    用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
  • デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    デスクトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    ワックス/レジンリボン 5555Wax/Resin
    用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
  • モバイルプリンタ用感熱ロール紙 Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用感熱ロール紙

    Zebra Technologies
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(36巻)
    91日以内出荷
    感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
    用途モバイルプリンタ用レシート種別感熱色(柄)白無地コーティング表面:無RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径:19 (0.75inch)
  • ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター Zebra Technologies

    ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター

    Zebra Technologies
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    91日以内出荷
    屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
    用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
  • ラベルプリンター ZD220DT(感熱式) Zebra Technologies

    ラベルプリンター ZD220DT(感熱式)

    Zebra Technologies
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
    用途ラベルプリンター仕様【出力スピード】最大102mm/秒質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151インターフェースUSB 2.0(標準)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)色数モノクロ(1色)