アクションクーラー
一体成形された断熱材採用により冷気の流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮することができます。
素材には衝撃に強いポリプロピレンを採用。
水抜き栓付きで、簡単にクーラー内の水を抜くことができます。
- 用途
- レジャーやスポーツで大活躍!衝撃に強いハードクーラー。
- 容量(L)
- 50
- 保冷効果
- (約)3日
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)70.6×38.4×37.6
- 主材質
- [本体]ポリプロピレン[ロック部]ABS樹脂
- 内寸(cm)
- [上面](約)幅54.8×奥行31.3[底面](約)幅52.3×奥行29.0[深さ](約)30.8
- 総質量(kg)
- (約)5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ



























