絞り込み
ブランド
- 関兼常
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,208)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,762)
- リスパック(3,339)
- パール金属(3,326)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,414)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,080)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,041)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

ピエールバロン ソムリエナイフ
関兼常¥649税込¥7141個当日出荷ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです全長(mm)112質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
Granshe トマトスライサー
関兼常¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷レストラン向け業務用商品材質鋼材:420j2ステンレス鋼全長(mm)205質量(g)28材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)105
スイッチピーラー 厚切り・薄切り
関兼常¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全部おまかせのワイドサイズピーラー キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、ゴボウのささがきなどワイドな刃幅(80mm)で効率よく切れる さびにくいステンレス刃で切れ味の良さを追求 刃は10°の斜め設定、切り始めがスムーズでなめらか ステンレスの芽取り付き 断面が持ちやすい楕円のロングサイズハンドル材質オールステンレス製全長(mm)200材質(本体)ステンレス材質(刃)ステンレス刃渡り(mm)75
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
関兼常¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
アスロ ソムリエナイフ専用 革ケース
関兼常¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ATHEO アスロソムリエナイフ専用の革ケース ベルトホルダー(ベルト通し)付 アルミシリーズ、ウッドシリーズすべてに対応材質革幅(mm)55全長(mm)135質量(g)10品名・タイプワインオープナー
彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 剣型
関兼常¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)315刃長(mm)180
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 牛刀
関兼常¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
ニューチラーヌ爪切
関兼常¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から6日以内出荷硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています 使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです スライド式ステンレスカバー付きで爪が飛びにくく、カバー内にたまった爪は、カバーをスライドさせることで捨てやすくなります材質(本体)ハイカーボン鋼、クロームメッキ材質(カバー)ステンレス
SMART CUT ネイルクリッパー
関兼常(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷足などの硬い爪・巻き爪も楽にカットできます 従来のニッパー爪切りに比べ、爪の内側に刃が潜りやすく、切れ味も爽やかです 爪をくわえ込む刃の形状で、すべらずによく切れます 手にしっくりなじむエラストマー樹脂のハンドル 軽い力で握れる内蔵シリンダーバネを採用幅(mm)20全長(mm)105高さ(mm)20質量(g)70材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂
関兼常 はがね爪切り
関兼常¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハイカーボン鋼にしっかりと焼き入れし、職人が丹念に刃付けを行った切れ味が冴えわたる爪切りです 耐久性を考慮し、全てのパーツを金属製で作りました スライドするカバーで爪が飛び散りにくく、切った爪の処理が簡単です材質(プレート)アクリル樹脂材質(カバー)ステンレス材質(刃)特殊刃物鋼、ニッケルクロームメッキ 、テコ部:鉄、ニッケルクロームメッキ
kanetsune チラーヌ爪切
関兼常(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています 使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです材質(本体)ハイカーボン鋼 クロームメッキ材質(カバー)ステンレス
アスロ ALシリーズ
関兼常¥8,898税込¥9,7881個欠品中ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています材質中板材:ステンレス全長(mm)120質量(g)90材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
骨抜き 西型(角)
関兼常¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません材質ステンレス製全長(mm)120質量(g)40
関兼常 キッチンハサミ カニハサミ
関兼常¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼 細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル 耐熱温110℃ 信頼の日本製、精巧なつくり ステンレススチール製でサビにくい 取り外し式 簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます 分解洗浄可能材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)75刃渡り(mm)75
兼常 木鞘 洋包丁 三徳
関兼常¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷関兼常包丁専用の包丁鞘です適合KC-103、123、133、203、215材質朴の木幅(mm)52全長(mm)200高さ(mm)10質量(g)50
両面砥石(中・仕上)
関兼常¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷中砥石は刃先を滑らかにし、仕上砥石は刃を鋭くします 中砥石と仕上げ砥石とが合わさった両面仕様の砥石材質ABS樹脂、セラミック長さ(mm)175幅(mm)55粒度中砥石#1000/仕上砥石#3000厚さ(mm)25
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 鰻裂(江戸裂)
関兼常¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格 繊細な日本料理を支える高品質な和包丁材質鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)材質(柄部)朴の木、水牛口
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 三徳
関兼常¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです材質鋼材:AUS-8(ステンレス)全長(mm)305質量(g)165口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
関兼常¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
関兼常¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
SKD-12 ローズ柄 腸サキ
関兼常¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-25刃渡り(mm)140
SKD-12 ローズ柄 皮ハギ
関兼常¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)280質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-23刃渡り(mm)170
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K7ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)305質量(g)115刃長(mm)180刃厚(mm)1.5
彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 薄刃型
関兼常¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)300刃長(mm)165
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 薄刃型
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)290質量(g)125刃長(mm)165刃厚(mm)1.5