曜日別特売

SM-205D 小桜

SM-205D 小桜 - サンナップSM-205D 小桜 - サンナップ

外面が発泡加工されており、断熱性に優れ、結露の吸収も防ぎます。

用途
コーヒーやスープなど、毎日の様々なシーンで活躍する使いやすいカップです。
材質
バージンパルプ100%/外面・内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
211
高さ(mm)
86.8
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
47.7
内容量
1袋(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100350-
オープン
¥719
¥791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする