絞り込み
ブランド
- テンポスドットコム
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,382)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,989)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,524)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- ストア・エキスプレス(1,391)
- カネ大白木屋(1,370)
- ブランドをもっと見る

TBタオルウォーマー
テンポスドットコム¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷安全装置温度ヒューズ102℃電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
キューブアイス製氷機
テンポスドットコム¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約10席材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約39電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800消費電力(W)(50/60Hz)210/240配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038放熱量(W)343/378
TB冷凍ストッカー 前扉タイプ
テンポスドットコム¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)鍵無調節方式(脚)前面2カ所可動
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
テンポスドットコム¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個仕様(蓋)冷間圧延鋼板消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
TB 特選オガ炭
テンポスドットコム¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷普通木炭と違い炭の粉が少ないので、手や部屋が汚れにくい。燃焼時のガスが少ないので頭が痛くなりにくい。水消しができる。火持ちがよく、火力が非常に強いです
TB超低温冷凍ストッカー
テンポスドットコム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1消費電力(W)510/500電源(単相/V)100(50/60Hz)
TB卓上型電気フライヤー
テンポスドットコム¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷付属品バスケット×1、スノコ板×1質量(kg)6消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330温度調整範囲(℃)60~200油量(L)7
TB 元禄箸
テンポスドットコム¥1,398税込¥1,5381箱(500膳)4日以内出荷白楊より、色は若干色味が黄色くなりますが、割りやすいのが特徴です。成長の早い菩提樹の特性より、環境にやさしい割り箸です。材質植林木サイズ(cm)21
TB 「MEDAL」 STOOL
テンポスドットコム¥13,980~税込¥15,378~1脚3日以内出荷SUS304というグレードの高いステンレスを採用。オールステンレスという珍しいタイプで、錆に強く耐久性に優れています。イスの脚部分にステンレスを使用してる業務用イスはめずらしいです。材質SUS304 ステンレス
和風レギュラーチェア 樹(いつき)
テンポスドットコム¥12,980税込¥14,2781脚3日以内出荷(おすすめポイント)※天然木を使用しておりますので木目・色調・ロットによる個体差がある場合がございます。シンプルな縦格子の背もたれが好評!上部は持ち手にもなるためイスの出し入れも簡単です。座面は上質のPVCレザーを使用しています。両脇に縫製(ミシン)を入れ角が破れにくい構造にしています。人気の和風「樹~いつき」イスがリニューアル致しました!居酒屋・和食・そばうどん屋・ラーメン屋・寿司屋など和風テイストの飲食店に最適です。サイズ幅370×奥行420×高さ720×座面高さ450(mm)
キューブアイス製氷機55kg
テンポスドットコム¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約30席材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約56電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09放熱量(W)549/588
キューブアイス製氷機45kg
テンポスドットコム¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約30席材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約53電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800消費電力(W)(50/60Hz)280/285配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077放熱量(W)473/501
収納式ベンチソファ ブラック
テンポスドットコム¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷豊富なサイズ展開。さまざまなサイズのソファを組み合わせることによって、自由にレイアウトが出来ます! テンポスオリジナル商品は、海外の生産拠点で厳重な品質管理を行っております。張地ブラックレザー素材フレーム:ラバーウッド
TB A型スタンドボード
テンポスドットコム¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷マーカーもチョークも使える2Wayタイプ。ボート両面の材質が異なり、ツルツルした質感の光沢面と、ザラザラした質感の黒板面の2Way仕様!。木枠の淵の深さや盤の厚みを調整することで、盤面の反りやすさを改善しました!。サイズはM,Lの2サイズ!入口のスペースや雰囲気に合わせてお選び下さい!。木枠の光沢も美しい一品です。自信を持っておすすめ致します!付属品開脚固定金具
TB 「LUGGAGE」ラゲッジ STOOL
テンポスドットコム¥13,980~税込¥15,378~1脚3日以内出荷カバンやコートなど荷物入れカゴが設置されており、荷物カゴスペースも広いため、大き目のカバンでも置くことができます。材質SUS304 ステンレス
TB枠なし黒板
テンポスドットコム¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷おすすめポイント:マーカーもチョークも使える2Wayタイプ。枠がないので、壁面の空いているスペースによって繋げても使えます。表面マット仕上げ!。フック金具付き!厚さ(mm)19