6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS430(ステンレス) 厚さ(mm)0.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×20 品名・タイプクッキー抜き型
1個
119 税込131
4日以内出荷

シュガークラフトに便利な、丸型が4個セットになった抜型です。 ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。 型離れが良く、模様がきれいにでます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質ABS食用プラスチック 規格4個セット レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
409 税込450
4日以内出荷

ドーナツの生地を切り抜く型です。きれいで均一なドーナツが作れます。
材質アルミ二ウム 寸法(Φ×mm)79×H20(抜き部分)
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル 内寸(mm)直径26×L150 対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 直径×長さL(Φmm×mm)30×150 品名・タイプクッキー抜き型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10 使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。 電子レンジ不可
1本
249 税込274
4日以内出荷

ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
内寸(mm)直径36×L150 対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 直径×長さL(Φmm×mm)40×150 品名・タイプクッキー抜き型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10 使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。 電子レンジ不可
1本
359 税込395
4日以内出荷

ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル 内寸(mm)直径31×L150 対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 直径×長さL(Φmm×mm)35×150 品名・タイプクッキー抜き型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10 使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。 電子レンジ不可
1本
339 税込373
10日以内出荷