絞り込み
ブランド
- TOSPACK
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,208)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,762)
- リスパック(3,339)
- パール金属(3,326)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,414)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,080)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,041)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る

密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型
TOSPACK¥1,598税込¥1,7581セット(50枚)3日以内出荷SP-4434専用 トレー フラット型用途密着真空包装機『SP-4434』専用
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N
TOSPACK¥869,800税込¥956,7801台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋
TOSPACK¥9,098~税込¥10,008~1箱(500枚)4日以内出荷トスパックに最も適した純正のフィルムです。真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。厚さ(mm)0.07
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥979,800税込¥1,077,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)548外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)751
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)587外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)697
密着真空包装機
TOSPACK¥2,698,000税込¥2,967,8001台3日以内出荷据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)質量(kg)170電源(V)AC200 3相(50/60Hz)コンセント形状3P-20 (A) ストレート排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8