厨房機器・キッチン/店舗用品 :「回転」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷




1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源単相100V 寸法A(mm)370 寸法D(mm)380 寸法E(mm)240 消費電力180W 寸法B(mm)270 寸法C(mm)350 EBM品番2160000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷


測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 測定方法DPD法 構成部品測定器本体、比色板、DPD試薬60包、検水管(2本)、スポイド(試薬ビン一体型)、携帯用ケース、取扱説明書 EBM品番7515800
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷



EBM(江部松商事)電動式 刃物研磨機
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付 質量(kg)16 電源(V)単相100 消費電力(W)200 外寸(mm)380×245×H320 回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz) EBM品番6686500
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

溝が斜めに切ってある為、ステーキに網目を付けるのに2枚らくらく載せられ、180°回転させて裏表を焼くだけで誰でも簡単に網焼きステーキが作れます。
材質アルミイモノ 質量(kg)1.6 外寸(mm)355×240 内寸(mm)275×225×10 板厚(mm)5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

深溝が斜めに切ってある為、ステーキに網目を付けるのに2枚らくらく載せられ、180°回転させて裏表を焼くだけで誰でも簡単に網焼きステーキが作れ、効率的です。
材質アルミイモノ・木 板厚(mm)6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルカッターでハンドルを前後に90°回転させるだけで外皮を傷めずに中身だけがキレイにくり抜けます。透明カバーでよく見えるのでカット状態が一目瞭然です。ステンレスバット・ホース付
材質ステンレス 寸法(mm)330×510×H190 質量(kg)7
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状壁掛型自記式 電源単3乾電池1本付(1年間連続) 目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH 精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて) センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム) 記録紙円形外径165mm(30枚付属) 記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)中華カスターセット
仕様回転式 セット内容正油さし・ソースさし・楊枝入れ・胡椒入れ・辛子入れ 寸法(mm)Φ142×H172 EBM品番6953500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

EBM(江部松商事)電動式 刃物水研機
仕様砥石:Φ150中砥#600 質量(kg)12 電源(V)単相100 消費電力(W)170 外寸(mm)340×240×H380 回転数(回/分)1450(50/60Hz) EBM品番611400
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

質量(kg)16 外形寸法(mm)400×350×H460 電源(V)単相100 消費電力(W)120 砥石径(Φmm)200 回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz) 使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800 EBM品番4235500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)166×82×H42 質量(g)225 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC9V専用アダプター チャンネル数1~15 音量回転式ボリューム(無段階) 受信可能距離約100m(使用環境により変わります) 受信周波数426.025MHz~(特定小電力) スピーカー出力(mW)300mW 受信方式単信方式 設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類 EBM品番3047440
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷