絞り込み
ブランド
  • 平野製作所
  • モノタロウ(152)
  • ストア・エキスプレス(1,158)
  • パール金属(774)
  • EBM(江部松商事)(773)
  • TKG(633)
  • HEIKO(626)
  • エスコ(621)
  • 友屋(434)
  • CAPTAIN STAG(317)
  • HEADS(ヘッズ)(311)
  • TAKAGI(高儀)(258)
  • 貝印(256)
  • カンダ[厨房用品](241)
  • サンナップ(233)
  • 山崎実業(227)
  • ササガワ(216)
  • アズワン(211)
  • P・O・Pプロダクツ(207)
  • 大黒工業(195)
  • TRUSCO(176)
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8ストロング丸かす揚 平野製作所

    18-8ストロング丸かす揚

    平野製作所(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!
    材質18-8ステンレス
  • つま一番共通交換部品 平刃 平野製作所

    つま一番共通交換部品 平刃

    平野製作所(6件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1箱(10枚)
    当日出荷
    つま一番全機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
    適合本体つま一番全機種材質ステンレス鋼刃形平刃TKG品番9-0676-0702TKG品番(2017)6-0598-0702
  • つま一番共通交換部品 クシ刃 平野製作所

    つま一番共通交換部品 クシ刃

    平野製作所(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
    適合本体つま一番HS-010以外の4機種材質ステンレス鋼
  • 電動高速ネギカッターNC-2用替刃 平野製作所

    電動高速ネギカッターNC-2用替刃

    平野製作所(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
    適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
  • プラスチックつま一番 平野製作所

    プラスチックつま一番

    平野製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
    用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm材質プラスチック質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
  • 電動高速ネギカッター 平野製作所

    電動高速ネギカッター

    平野製作所(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
    材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
  • かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄 平野製作所

    かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄

    平野製作所
    46,880税込51,568
    1個
    当日出荷
    かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
    質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360
  • いかにも 替刃 平野製作所

    いかにも 替刃

    平野製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカに! ナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りに!
  • 強力ダブルエッジスクレーパー DE-1 (ステンレス鋼) 平野製作所

    強力ダブルエッジスクレーパー DE-1 (ステンレス鋼)

    平野製作所
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
    全長(mm)220TKG品番9-0377-0801TKG品番(2017)6-0341-0801
  • きゅうりカッター替刃 平野製作所

    きゅうりカッター替刃

    平野製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ハンディーきゅうりカッター 6分割 平野製作所

    ハンディーきゅうりカッター 6分割

    平野製作所
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    タイプ6分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0501TKG品番(2017)6-0606-0801
  • キング ミートテンダライザー 平野製作所

    キング ミートテンダライザー

    平野製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    刃16列×3枚
    刃数16列×3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×115TKG品番9-0581-0201TKG品番(2017)6-0521-1301
  • 18-8業務用 殺菌灯付庖丁差 平野製作所

    18-8業務用 殺菌灯付庖丁差

    平野製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
    材質ステンレス
  • いかにも 平野製作所

    いかにも

    平野製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
    用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
  • ハンディーきゅうりカッター 8分割 平野製作所

    ハンディーきゅうりカッター 8分割

    平野製作所
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプなので、場所をとりません! 1)『早い』 数秒でタネを取りながら6又は8等分に分割します。 2)『簡単』 投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。 3)『正確』 画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。 4)『切れ味がよい』 伝統の刃物メ-カ-としての技術により、特殊な形状のステンレス系の刃物を使用してますので、切れ味がよく持続します。 5)『掃除がラク』 刃の部分のみを簡単に取外せますのでラクに洗えます。 6)『経済的』 曲がったきゅうりが使用できるのできゅうりを安く仕入れられます。 7)『能率的』 慣れないパ-トの方でも包丁より早く簡単に作業できます。
    タイプ8分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0502TKG品番(2017)6-0606-0802
  • きゅうりカッター 8分割 平野製作所

    きゅうりカッター 8分割

    平野製作所
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
    タイプ8分割寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340TKG品番9-0687-0402TKG品番(2017)6-0606-0702