絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,202)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,763)
- リスパック(3,492)
- パール金属(3,323)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- カネ大白木屋(1,372)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,212)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,083)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,044)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る

充電式トールランタン 45W
富士倉¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。用途防災、作業用、アウトドアに仕様【充電】15V/1.5Aセット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285保護等級IP65、耐衝撃IK09バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)161点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
トールランタン・ワイドライト用スタンド
富士倉¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷取付簡単!作業性アップ!用途作業場や防災用途で使用出来ます。質量(g)2255寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
ACトールランタン 40W
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。用途防災、作業用、アウトドアに仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付幅(mm)161高さ(mm)285奥行(mm)161消費電力(W)38コード長さ(m)5保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000照射角度(°)360





















![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)