絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,841)
- MAGIQ(東京堂)(1,407)
- CAPTAIN STAG(1,105)
- 友屋(1,026)
- HEADS(ヘッズ)(1,003)
- アルファ[販促](830)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](763)
- 東京堂(727)
- 横浜ディスプレイミュージアム(705)
- HEIKO(671)
- ジャストコーポレーション(660)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(404)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(338)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る

充電式トールランタン 45W
富士倉¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。用途防災、作業用、アウトドアに仕様【充電】15V/1.5Aセット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285保護等級IP65、耐衝撃IK09バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)161点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
トールランタン・ワイドライト用スタンド
富士倉¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷取付簡単!作業性アップ!用途作業場や防災用途で使用出来ます。質量(g)2255寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
ACトールランタン 40W
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。用途防災、作業用、アウトドアに仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付幅(mm)161高さ(mm)285奥行(mm)161消費電力(W)38コード長さ(m)5保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000照射角度(°)360