絞り込み
ブランド
- ビーカム
- モノタロウ(152)
- cotta(13,109)
- EBM(江部松商事)(7,170)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,987)
- リスパック(4,185)
- TKG(3,778)
- パール金属(3,729)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,840)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,575)
- CAPTAIN STAG(1,520)
- MAGIQ(東京堂)(1,405)
- ストア・エキスプレス(1,397)
- カネ大白木屋(1,372)
- ブランドをもっと見る

充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用)
ビーカム¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。 。気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。 。食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)。【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。 。丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。 。本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(。フタは布で拭くだけ) 。お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。付属品USB Type-C充電ケーブル材質デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン質量(kg)1.85容量(L)14定格電圧(V)DC 3.7ケーブル長(m)1容量(kg)積米最大収:12 (推奨は10)充電電流(A)800~900充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)345×285×255
充電式真空ライスストッカー 7リットル(精米5Kg用)
ビーカム¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。 。気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。 。食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)。【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。 。丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。 。本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(。フタは布で拭くだけ) 。お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。付属品USB Type-C充電ケーブル材質デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン質量(kg)1.36容量(L)7定格電圧(V)DC 3.7ケーブル長(m)1容量(kg)積米最大収:6 (推奨は5)充電電流(A)800~900充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)345×285×255