曜日別特売

メイキングスイーツ ステンレス製粉ふるいストレーナー

メイキングスイーツ ステンレス製粉ふるいストレーナー - パール金属メイキングスイーツ ステンレス製粉ふるいストレーナー - パール金属メイキングスイーツ ステンレス製粉ふるいストレーナー - パール金属

粉のダマをなくす下ごしらえに便利です

材質
ステンレス鋼
質量(g)
118
寸法(cm)
15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
230×160×70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04185050DA-93
¥2,000
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする