曜日別特売

マグネットパネル

マグネットパネル - はくでんマグネットパネル - はくでんマグネットパネル - はくでんマグネットパネル - はくでんマグネットパネル - はくでん

底面のマグネットで金属面に固定できる、ソケット収納用のパネルです。
ソケットを一覧しやすく整理でき、収納数は36個です。
トップ画像はイメージです。ソケット類は付属していません。

材質
炭素鋼
幅(mm)
335
厚さ(mm)
6(取手を含めると13)
質量(kg)
1.25
高さ(mm)
55
収納数
36個
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04158538HD-MSP36
¥5,650
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする