キッチン・調理用品 :「はと」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
測定時間も約1.5秒であっという間。
校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
タイプ食塩用
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
測定方式測定必要量:約2滴
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様測定必要量:約2滴
付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書
測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P)
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能)
精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P
精度(℃)25℃/温度:±0.3
光源発光源:Yellow LED
温度補償(℃)自動(10~40)
測定時間(秒)約1.5
オートパワーオフ約3分間の未使用後
測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。