HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様測定必要量:約2滴
付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書
測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P)
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能)
精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P
精度(℃)25℃/温度:±0.3
光源発光源:Yellow LED
温度補償(℃)自動(10~40)
測定時間(秒)約1.5
オートパワーオフ約3分間の未使用後
測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。
食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。
サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。
数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。
精製水や蒸留水で校正も簡単。
IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃
防水性IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃
機能自動電源オフ:約3分間の未使用後
光源イエロー(LED)
温度補償(℃)10~40
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。