スポンジ 抗菌タイプ 波型
(17件のレビュー)当日出荷
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り
(140件のレビュー)当日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スポンジ 抗菌タイプ 平型
(50件のレビュー)当日出荷
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄種類スポンジたわし仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩)材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)90使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3