キッチン・調理用品 :「栓抜き 木」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
材質(中板)真鍮 寸法(mm)(本体)120 質量(g)110 刃長(mm)30 材質(柄部)積層強化木(合板) 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃) 材質(口金)洋白
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります