1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8855 リトルジャックソー 本体 レザーソー 動画あり
ジャックオーランタン専用カッター型のこぎり。かぼちゃの皮の破れを防いで綺麗に切れる押切りタイプのリトルジャックソー。特殊表面処理で刃先のお手入れが簡単で、替刃式になっているので経済的。普段から使い慣れているカッターの形なので、使いやすくくり抜きやすい。刃長も80mmあるのでしっかりと突刺すことができ、軽く切ることができる。
用途ジャック・オー・ランタン作りに。 仕様替刃式、ネジロック式 寸法(mm)160×40×23 オレンジ 質量(g)72 タイプ押切り ピッチ(mm)1.9 刃長(mm)80 板厚(mm)0.9 適合替刃/ナイフ品番レザーソー突廻鋸 替刃/R885 適合材ハロウィン専用かぼちゃ
1丁
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります