酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド
寸法(mm)186×170×174
質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1
測定範囲0.00~14.00pH
回転数(min-1[r.p.m])80~1500
電源AC100V・50/60Hz
消費電力6VA
表示LED表示
制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99
分解能0.01pH
温度補償自動、0~100℃
撹拌容量(mL)50~2000
撹拌台寸法(mm)168×130×49
記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。