洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。
測定範囲(℃)-10~300
材質本体/ABSセンサー/ステンレス
質量(g)約27
最小表示0.1℃単位(-10~100℃)0.5℃単位(100~300℃)
本体寸法(mm)25×232×16.5
精度(℃)±1(-10~100℃)±2(100~200℃)±3(200~300℃)
使用電池LR44×1個
オートパワーオフ約45分
防滴構造IP×2相当
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34
温度表示-50~+300℃
表示単位1℃
アラーム警鳴時間(秒)約60
防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。