305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金エスコ翌日出荷
頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木アズワン品番65-9270-83
移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズエスコ翌日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330gアズワン品番65-9270-73
移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズエスコ翌日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300gアズワン品番65-9270-74
320mm スコップ ステンレス製エスコ翌日出荷
革のリストストラップ付き耐候性のあるハンドルで耐久性に優れていますステンレス製のヘッドで錆にも強く汚れが付きにくいです
仕様●材質:ステンレス●柄材質:木●先端サイズ(mm):85×150●全長:320mmアズワン品番65-3887-60
400x120x155mmラックエスコ翌日出荷
キッチンでの収納に便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、 棚板:天然木化粧繊維板寸法(mm)400×120×155(H)耐荷重(kg)2
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ゲンベラノーブランド税込¥6,378¥5,798